GN351-20-15-M6-ES-40 Gummipuffer mit Innengewinde / Gewindezapfen, Stahl
Gummipuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 351-20-15-M6-ES-40
Rubix:794408
Hersteller:GN 351-20-15-M6-ES-40
EAN:4045525599307



Produktdetails : GN351-20-15-M6-ES-40 Gummipuffer mit Innengewinde / Gewindezapfen, Stahl
Gummipuffer mit Innengewinde / Schraube, Härte 40
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m6 |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
