GN351-15-20-M4-SS-70 Gummipuffer mit 2 Gewindezapfen, Stahl
Gummipuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 351-15-20-M4-SS-70
Rubix:794380
Hersteller:GN 351-15-20-M4-SS-70
EAN:4045525608085



Produktdetails : GN351-15-20-M4-SS-70 Gummipuffer mit 2 Gewindezapfen, Stahl
Gummipuffer mit 2 Schrauben, Härte 70
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m4 |
| Gewindelänge | 20 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
