GN351-15-20-M4-EE-40 Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Stahl
Gummipuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 351-15-20-M4-EE-40
Rubix:755105
Hersteller:GN 351-15-20-M4-EE-40
EAN:4045525599017



Produktdetails : GN351-15-20-M4-EE-40 Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Stahl
Gummipuffer mit 2 Innengewinden
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m4 |
| Gewindelänge | 20 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
