GN351-10-20-M4-ES-70 Gummipuffer mit Innengewinde / Gewindezapfen, Stahl
Gummipuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 351-10-20-M4-ES-70
Rubix:1862621
Hersteller:351-10-20-M4-ES-70
EAN:4045525028852



Produktdetails : GN351-10-20-M4-ES-70 Gummipuffer mit Innengewinde / Gewindezapfen, Stahl
Gummipuffer GN 351 sind für die elastische Lagerung von Maschinenaggregaten wie Motoren, Kompressoren und Pumpen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m4 |
| Gewindelänge | 20 mm |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
