Referenzen
Elesa+Ganter:GN 351-8-8-M3-SS-40
Rubix:794372
Hersteller:GN 351-8-8-M3-SS-40
EAN:4045525599550



Produktdetails : GN351-8-8-M3-SS-40 Gummipuffer mit 2 Gewindezapfen, Stahl
Gummipuffer mit 2 Schrauben, Härte 40
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m3 |
| Gewindelänge | 8 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
