Referenzen
Elesa+Ganter:GN 351-8-13-M3-EE-40
Rubix:1862690
Hersteller:351-8-13-M3-EE-40
EAN:4045525029552



Produktdetails : GN351-8-13-M3-EE-40 Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Stahl
Gummipuffer GN 351 sind für die elastische Lagerung von Maschinenaggregaten wie Motoren, Kompressoren und Pumpen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m3 |
| Gewindelänge | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
