K0569.02002055 Gummipuffer, Typ C, NR, Shore 55, Stahl

Gummi-Metall-Puffer Stahl, Typ C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0569.02002055
Rubix:335595
EAN:4059245177929
K0569.02002055 Gummipuffer Metall Typ C
Technische Zusammenfassung
Durchmesser20 mm
Höhe20 mm
Typtyp c (beidseitig innengewinde)
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K0569.02002055 Gummipuffer, Typ C, NR, Shore 55, Stahl


Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0569.01001055Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Gummipuffer Metall Typ C

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung17 g
Durchmesser20 mm
Höhe20 mm
Typtyp c (beidseitig innengewinde)
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169991
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,13 exkl. MwSt.
/ Stück
1,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std