K0566.07504055 Gummipuffer, Typ A, NR, Shore 55, Stahl
Gummi-Metall-Puffer Stahl, Typ A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0566.07504055
Rubix:335558
EAN:4059245177059



Dokumente
Produktdetails : K0566.07504055 Gummipuffer, Typ A, NR, Shore 55, Stahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0566.00800855Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Gummipuffer Metall Typ A
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 421 g |
|---|---|
| Durchmesser | 75 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Typ | typ a |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen