K0569.030030551 Gummipuffer, Typ C, NR, Shore 55, Edelstahl
Gummi-Metall-Puffer Edelstahl, Typ C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0569.030030551
Rubix:1932661
EAN:4059245178025



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Höhe | 30 mm |
| Typ | typ c (beidseitig innengewinde) |
Dokumente
Produktdetails : K0569.030030551 Gummipuffer, Typ C, NR, Shore 55, Edelstahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0569.01001055Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 48 g |
|---|---|
| Durchmesser | 30 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Typ | typ c (beidseitig innengewinde) |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std