K0569.010010551 Gummipuffer, Typ C, NR, Shore 55, Edelstahl
Gummi-Metall-Puffer Edelstahl, Typ C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0569.010010551
Rubix:1932658
EAN:4059245177882



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Höhe | 10 mm |
| Typ | typ c (beidseitig innengewinde) |
Dokumente
Produktdetails : K0569.010010551 Gummipuffer, Typ C, NR, Shore 55, Edelstahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0569.01001055Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2 g |
|---|---|
| Durchmesser | 10 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Typ | typ c (beidseitig innengewinde) |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen