Referenzen
Rubix-DE:24680200, 9191590200
Rubix:1951576
Hersteller:9191590200
Produktdetails : 9191590200 Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 2,0mm
Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 2,0mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser Ausführung: Typ N, DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Typ N, DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 57 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

