• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.416)
    • Bearbeitung(43.931)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.394)
    • Wartung / Reparatur(3.186)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Riemen- und Kettentechnik(62.723)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.396)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.523)
    • Dämpfungstechnik(23.462)
    • Schmiertechnik(1.200)
    Siehe Antriebstechnik
    • Dämpfer / Federn(17.986)
    • Bremsen(5.476)
    Siehe Dämpfungstechnik
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Antriebstechnik
    Dämpfungstechnik
    Dämpfer / Federn
    Gasfedern / Stoßdämpfer
    Industrie-Gasdruckfeder
    GS-22-100-CC-630N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=100 mm

    GS-22-100-CC-630N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=100 mm

    Industrie-Gasdruckfeder ACE

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    ACE:GS-22-100-CC-630N
    Rubix:1927283
    Hersteller:GS-22-100_CC_0630N
    brand logo

    Produktdetails : GS-22-100-CC-630N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=100 mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    82,66 € exkl. MwSt.
    / Stück
    98,37 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GS-28-500-AA-1550N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=500 mmGS-28-200-AC-590N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=200 mmGS-22-350-CB-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=350 mmGS-28-750-FF-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=750 mmGS-12-60-AA-40N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=60 mmGS-8-20-DB-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=20 mmGS-28-750-DD-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=750 mmGS-28-100-DE-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=100 mm V2AGS-8-30-AC-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=30 mmGS-22-350-CA-750N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=350 mmGS-8-40-AA-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=40 mmGS-22-150-AC-700N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=150 mmGS-22-50-GC-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mmGS-22-350-AE-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=350 mm V2AGS-22-400-GA-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=400 mm V2A
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap