Referenzen
ACE:GS-70-400-ED-2000N
Rubix:490626
Hersteller:GS-70-400_ED_2000N

Produktdetails : GS-70-400-ED-2000N Grossgasfeder, 70x400 Hub
Grossgasfeder, Sonder
Industrie-Großgasfeder GS 70, Ausschubkraft 2000 N bis 13000 N (eingefahren bis 16250 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Hub | 400 mm |
| Max. Länge | 920 mm |
| Kraft | 2000 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.446,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.721,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage