Referenzen
ACE:GS-70-600-BE-2000N
Rubix:488301
Hersteller:GS-70-600_BE_2000N

Produktdetails : GS-70-600-BE-2000N Grossgasfeder, 70x600 Hub
Grossgasfeder, Sonder
Industrie-Großgasfeder GS 70, Ausschubkraft 2000 N bis 13000 N (eingefahren bis 16250 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Hub | 600 mm |
| Max. Länge | 1320 mm |
| Kraft | 2000 N |
| Endstück | gewindezapfen b24 und gelenkkopf e24 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.729,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.057,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage