GS-70-300-BE-2000N Grossgasfeder, 70x300 Hub

Grossgasfeder Sonder

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-70-300-BE-2000N
Rubix:488298
Hersteller:GS-70-300_BE_2000N
GS-70-300-BE-2000N Grossgasfeder, 70x300 Hub

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser30 mm
Hub300 mm
Max. Länge720 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-70-300-BE-2000N Grossgasfeder, 70x300 Hub


Grossgasfeder, Sonder
Industrie-Großgasfeder GS 70, Ausschubkraft 2000 N bis 13000 N (eingefahren bis 16250 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser30 mm
Hub300 mm
Max. Länge720 mm
Kraft2000 N
Endstückgewindezapfen b24 - gelenkkopf e24
Zolltarifcode83024900
1.198,40 exkl. MwSt.
/ Stück
1.426,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage