Referenzen
ACE:GS-70-100-BE-2000N
Rubix:488296
Hersteller:GS-70-100_BE_2000N

Produktdetails : GS-70-100-BE-2000N Grossgasfeder, 70x100 Hub
Grossgasfeder, Sonder
Industrie-Großgasfeder GS 70, Ausschubkraft 2000 N bis 13000 N (eingefahren bis 16250 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 320 mm |
| Kraft | 2000 N |
| Endstück | be (gewindezapfen b24 / schwenköse e24) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
814,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
969,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage