Referenzen
ACE:GS-40-150-AA-3000N
Rubix:977521
Hersteller:GS-40-150_AA_3000N

Produktdetails : GS-40-150-AA-3000N Grossgasfeder, 40x150 Hub
Grossgasfeder, 40x400 Hub
Grossgasfeder, 40x150 Hub
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Max. Länge | 417 mm |
| Kraft | 3000 N |
| Endstück | gelenkauge a14 (kolbenstange) und gelenkauge a14 (druckrohr) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage