GS-40-1000-CA-2500N Grossgasfeder, 40x1000 Hub
Grossgasfeder 40x400 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-40-1000-CA-2500N
Rubix:942494
Hersteller:GS-40-1000_CA_2500N

Produktdetails : GS-40-1000-CA-2500N Grossgasfeder, 40x1000 Hub
Grossgasfeder, 40x400 Hub
Grossgasfeder, 40x1000 Hub
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Hub | 1000 mm |
| Max. Länge | 2117 mm |
| Kraft | 2500 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
896,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.066,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage