Referenzen
ACE:GS-40-100-EE-3500N
Rubix:709885
Hersteller:GS-40-100_EE_3500N

Produktdetails : GS-40-100-EE-3500N Grossgasfeder, 40x100 Hub
Grossgasfeder, 40x400 Hub
Grossgasfeder, 40x100 Hub
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 317 mm |
| Kraft | 3500 N |
| Endstück | gelenkkopf (e14, beidseitig / ee) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
358,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
426,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage