GS-40-1000-EC-500N Grossgasfeder, 40x1000 Hub

Grossgasfeder 40x400 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-40-1000-EC-500N
Rubix:490470
Hersteller:GS-40-1000_EC_0500N
GS-40-1000-EC-500N Grossgasfeder, 40x1000 Hub

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser20 mm
Hub1000 mm
Max. Länge2117 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-40-1000-EC-500N Grossgasfeder, 40x1000 Hub


Grossgasfeder, 40x400 Hub
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser20 mm
Hub1000 mm
Max. Länge2117 mm
Kraft500 N
Endstückgelenkkopf e14 / winkelgelenk c14
Zolltarifcode83024900
958,46 exkl. MwSt.
/ Stück
1.140,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage