GS-40-600-DE-500N Grossgasfeder, 40x600 Hub

Grossgasfeder 40x400 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-40-600-DE-500N
Rubix:489912
Hersteller:GS-40-600_DE_0500N
GS-40-600-DE-500N Grossgasfeder, 40x600 Hub

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser20 mm
Hub600 mm
Max. Länge1317 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-40-600-DE-500N Grossgasfeder, 40x600 Hub


Grossgasfeder, 40x400 Hub
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser20 mm
Hub600 mm
Max. Länge1317 mm
Kraft500 N
Endstückeinstellknopf (de-gas-14)
Zolltarifcode83024900
575,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
685,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage