GS-40-800-BE-500N Grossgasfeder, 40x800 Hub

Grossgasfeder 40x400 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-40-800-BE-500N
Rubix:488295
Hersteller:GS-40-800_BE_0500N
GS-40-800-BE-500N Grossgasfeder, 40x800 Hub

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser20 mm
Hub800 mm
Max. Länge1717 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-40-800-BE-500N Grossgasfeder, 40x800 Hub


Grossgasfeder, 40x400 Hub
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser20 mm
Hub800 mm
Max. Länge1717 mm
Kraft500 N
Endstückgewindezapfen (b14) und gelenkkopf (e14)
Zolltarifcode83024900
722,35 exkl. MwSt.
/ Stück
859,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage