GS-40-150-AC-500N Grossgasfeder, 40x150 Hub

Grossgasfeder 40x400 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-40-150-AC-500N
Rubix:487197
Hersteller:GS-40-150_AC_0500N
GS-40-150-AC-500N Grossgasfeder, 40x150 Hub

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser20,07 mm
Hub150 mm
Max. Länge417 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-40-150-AC-500N Grossgasfeder, 40x150 Hub


Grossgasfeder, 40x400 Hub
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser20,07 mm
Hub150 mm
Max. Länge417 mm
Kraft500 N
Endstückgelenkauge a14 (kolbenstange) / winkelgelenk c14 (druckrohr)
Zolltarifcode83024900
279,62 exkl. MwSt.
/ Stück
332,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage