Referenzen
ACE:GS-40-1000-AA-500N
Rubix:144122
Hersteller:GS-40-1000_AA_0500N



Produktdetails : GS-40-1000-AA-500N Grossgasfeder, 40x1000 Hub
Grossgasfeder, 40x400 Hub
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Hub | 1000 mm |
| Max. Länge | 2117 mm |
| Kraft | 500 N |
| Endstück | auge a (eye a) beidseitig (aa: kolbenstangen- und bodenseite) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
873,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.039,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage