GS-40-400-DB-500N-VA Grossgasfeder, 40x400 Hub V2A

Grossgasfeder, 40x150 Hub V2A

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-40-400-DB-500N-VA
Rubix:489493
Hersteller:GS-40-400-VA_DB_0500N
GS-40-400-DB-500N-VA Grossgasfeder, 40x400 Hub V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser20 mm
Hub400 mm
Max. Länge917 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-40-400-DB-500N-VA Grossgasfeder, 40x400 Hub V2A


Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N), VA
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser20 mm
Hub400 mm
Max. Länge917 mm
Kraft500 N
Endstückpistonstangen-endstück d14-va (gabelkopf/clevis fork) und endstück b14 (gewindestift/threaded pin)
Zolltarifcode83024900
833,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
992,36 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage