GS-40-400-CA-500N-VA Grossgasfeder, 40x400 Hub V2A
Grossgasfeder, 40x150 Hub V2A
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-40-400-CA-500N-VA
Rubix:488567
Hersteller:GS-40-400-VA_CA_0500N



Produktdetails : GS-40-400-CA-500N-VA Grossgasfeder, 40x400 Hub V2A
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N), VA
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Hub | 400 mm |
| Max. Länge | 917 mm |
| Kraft | 500 N |
| Endstück | winkelgelenk (kolbenstange c14-va) / gelenkauge (druckrohr a14-va) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
837,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
996,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage