GS-40-600-BE-500N-VA Grossgasfeder, 40x600 Hub V2A

Grossgasfeder, 40x150 Hub V2A

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-40-600-BE-500N-VA
Rubix:488294
Hersteller:GS-40-600-VA_BE_0500N
GS-40-600-BE-500N-VA Grossgasfeder, 40x600 Hub V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser20 mm
Hub600 mm
Max. Länge1317 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-40-600-BE-500N-VA Grossgasfeder, 40x600 Hub V2A


Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N), VA
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser20 mm
Hub600 mm
Max. Länge1317 mm
Kraft500 N
Endstückgelenkauge b14 + gelenkkopf e14-va
Zolltarifcode83024900
1.151,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.370,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage