K1629.10211103 Greifbehälter, Typ B, Form:B, Polyamid

GREIFBEHÄLTER, TYP B, POLYAMID SCHWARZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1629.10211103
Rubix:3725759
Hersteller:K1629.10211103
EAN:4059245507320
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typgreifbehälter

Dokumente

Produktdetails : K1629.10211103 Greifbehälter, Typ B, Form:B, Polyamid


Werkstoff: Greifbehälter PA, glasfaserverstärkt. Sichtfenster PC. Bestellbeispiel: K1629.10110103 Hinweis: Die Greifbehälter können ohne großen Montageaufwand in die Profilnut oder in das Einhängeprofil eingehängt werden. Durch Einhaken können die Greifbehälter für Einhängeprofile in Lochplatten montiert werden. Zur Bereitstellung von Kleinteilen. Die Greifbehälter für Einhängeprofile können mit Schwenkadaptern kombiniert werden. Lieferumfang: Form A: 1x Greifbehälter. Form B: 1x Greifbehälter. Form C: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett. Form D: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett. Zubehör: Schwenkadapter K1630.
Werkstoff: Greifbehälter PA, glasfaserverstärkt. Sichtfenster PC. Bestellbeispiel: K1629.10110103 Hinweis: Die Greifbehälter können ohne großen Montageaufwand in die Profilnut oder in das Einhängeprofil eingehängt werden. Durch Einhaken können die Greifbehälter für Einhängeprofile in Lochplatten montiert werden. Zur Bereitstellung von Kleinteilen. Die Greifbehälter für Einhängeprofile können mit Schwenkadaptern kombiniert werden. Lieferumfang: Form A: 1x Greifbehälter. Form B: 1x Greifbehälter. Form C: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett. Form D: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett. Zubehör: Schwenkadapter K1630.

Technische Informationen


Attribute
Typgreifbehälter
12,79 exkl. MwSt.
/ Stück
15,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage