9264600004 Gravierstichel VHM 2,5X 50mm vorp.
Gravierstichel VHM 2,5X 50mm vorp. Wilke
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:03AK102,5050
Rubix:1083104
Hersteller:03AK102,5050
Produktdetails : 9264600004 Gravierstichel VHM 2,5X 50mm vorp.
Vollhartmetall-Gravierstichel, einseitig vorprofiliert
Ausführung: Präzisionsrundgeschliffen (Halbierung mit 0,02–0,05 mm Aufmaß).
Toleranz für Form A:
Länge: ± 2 mm
Ø: h6
VHMl-Gravierstichel, einseitig vorprofiliert.
Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Formdrehen und Kopierfräsen im Gesenk- und Formenbau geeignet. Die vorprofilierte Halbierung wird durch Fertigschliff mit geringem Zeitaufwand dem gewünschten Verwendungszweck angepasst.
Gravierstichel VHM 2,5X 50mm vorp. Wilke
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82077010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

