9264600034 Gravierstichel VHM 10 X 75mm vorp.
Gravierstichel VHM 10 X 75mm vorp. Wilke
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4215847043
Rubix:1083107
Hersteller:4215847043
EAN:4030456021591
Produktdetails : 9264600034 Gravierstichel VHM 10 X 75mm vorp.
Vollhartmetall-Gravierstichel, einseitig vorprofiliert
Ausführung: Präzisionsrundgeschliffen (Halbierung mit 0,02–0,05 mm Aufmaß).
Toleranz für Form A:
Länge: ± 2 mm
Ø: h6
VHMl-Gravierstichel, einseitig vorprofiliert.
Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Formdrehen und Kopierfräsen im Gesenk- und Formenbau geeignet. Die vorprofilierte Halbierung wird durch Fertigschliff mit geringem Zeitaufwand dem gewünschten Verwendungszweck angepasst.
Gravierstichel VHM 10 X 75mm vorp. Wilke
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82077010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std