GRAFFITI REMOVER 400ML Graffiti-Entferner
GRAFFITI REMOVER Graffiti-Entferner Spray, extrastark
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Graffiti Remover
Rubix:1291614
Hersteller:20717-AD
EAN:5412386059452

Dokumente
Produktdetails : GRAFFITI REMOVER 400ML Graffiti-Entferner
Der Graffiti-Entferner von CRC ist ein speziell entwickelter Reiniger zur schnellen Entfernung von Graffiti, Sprühfarben sowie Tinten von Stiften oder Markern. Seine dichte Formulierung auf Basis wasserlöslicher Lösungsmittel sorgt für eine effektive Wirkung gegen mit Sprayfarben oder Filzstiften aufgebrachte Graffiti. Er kann auf den meisten Untergründen verwendet werden, darunter Beton, Putz oder Zement und vermeidet dabei Schäden durch übermäßiges Schrubben. Dank seiner Zusammensetzung hinterlässt er keine Rückstände, welche die Materialien angreifen könnten, was ihn zu einer praktischen Lösung für Reinigungs- und Instandhaltungsprofis macht.
Spezifikationen:
• Farbe: farblos
• Geruch: lösungsmittelartig
• Dichte: 0,94 g/cm³ (bei 20 °C)
• Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Löslichkeit: nicht wasserlöslich
• VOC-Gehalt: 900 g/l
Normen:
Der Graffiti Remover entspricht folgenden Vorschriften:
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Stellt sicher, dass das Produkt klassifiziert, gekennzeichnet und verpackt ist, um die Gesundheit des Menschen und die Umwelt zu schützen
• REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: Gewährleistet, dass alle verwendeten Substanzen registriert und hinsichtlich ihrer chemischen Sicherheit bewertet wurden
• Richtlinie 2004/42/EG (VOC-Richtlinie): Begrenzt den Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen, um die Luftverschmutzung zu reduzieren
Informationen zur Marke:
CRC Industries Europe hat ihren Sitz in Zele, Belgien und ist ein führender Hersteller von chemischen Produkten für die industrielle Instandhaltung. Seit über 60 Jahren steht die Marke für innovative Qualitätslösungen in den Bereichen Reinigung, Schmierung und Schutz. Mit einem Portfolio von mehreren Hundert Produkten, die in über 100 Ländern vertrieben werden, legt CRC einen großen Wert auf Sicherheit, Effizienz und Umweltverträglichkeit.
Spezifikationen:
• Farbe: farblos
• Geruch: lösungsmittelartig
• Dichte: 0,94 g/cm³ (bei 20 °C)
• Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Löslichkeit: nicht wasserlöslich
• VOC-Gehalt: 900 g/l
Normen:
Der Graffiti Remover entspricht folgenden Vorschriften:
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Stellt sicher, dass das Produkt klassifiziert, gekennzeichnet und verpackt ist, um die Gesundheit des Menschen und die Umwelt zu schützen
• REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: Gewährleistet, dass alle verwendeten Substanzen registriert und hinsichtlich ihrer chemischen Sicherheit bewertet wurden
• Richtlinie 2004/42/EG (VOC-Richtlinie): Begrenzt den Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen, um die Luftverschmutzung zu reduzieren
Informationen zur Marke:
CRC Industries Europe hat ihren Sitz in Zele, Belgien und ist ein führender Hersteller von chemischen Produkten für die industrielle Instandhaltung. Seit über 60 Jahren steht die Marke für innovative Qualitätslösungen in den Bereichen Reinigung, Schmierung und Schutz. Mit einem Portfolio von mehreren Hundert Produkten, die in über 100 Ländern vertrieben werden, legt CRC einen großen Wert auf Sicherheit, Effizienz und Umweltverträglichkeit.
Stärken
• Löst die meisten Farben und Tinten von Graffiti zuverlässig auf
• Schützt Oberflächen vor Schäden durch Schaben oder Kratzen
• Hinterlässt keine sauren oder alkalischen Rückstände
• Geeignet für viele verschiedene Untergründe
• Einfach in der Anwendung, ohne spezielle Ausrüstung
• Spart Zeit durch schnelle Wirkung
• Sicher für Beton, Putz und Zement
• Kompatibel mit Heißwasser oder Hochdruckreinigung zur Ergebnisoptimierung
• Schützt Oberflächen vor Schäden durch Schaben oder Kratzen
• Hinterlässt keine sauren oder alkalischen Rückstände
• Geeignet für viele verschiedene Untergründe
• Einfach in der Anwendung, ohne spezielle Ausrüstung
• Spart Zeit durch schnelle Wirkung
• Sicher für Beton, Putz und Zement
• Kompatibel mit Heißwasser oder Hochdruckreinigung zur Ergebnisoptimierung
Anwendungen
Der Graffiti Remover eignet sich ideal für die Stadtreinigung, Pflege öffentlicher Infrastrukturen sowie das Entfernen von Graffiti an Wänden, Türen oder städtischem Mobiliar. Empfohlen wird er für Reinigungsunternehmen, kommunale Betriebe, Verkehrsunternehmen und Immobilienverwalter. Er ist einsetzbar auf Beton, Zement, Putz und anderen widerstandsfähigen Oberflächen. Dabei ist stets die Gebrauchsanweisung zu beachten, um die Beschaffenheit der Materialien zu erhalten.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Verarbeitungszeit | 20 min |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
