545865 25ML GOW Kraftkleber
GOW-Ganz ohne Werkzeug Kraftkleber
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:545865
Rubix:3546595
Hersteller:Kraftkleber
EAN:4048962324594
Dokumente
Produktdetails : 545865 25ML GOW Kraftkleber
2-Komponentenkleber für jede Anwendung
• Für eine unauffällige Reparatur ist der Kraftkleber transparent. Die Klebefläche fällt praktisch überhaupt nicht auf. Dadurch ist er auch für das Kleben von Glasflächen geeignet
• Universell einsetzbar in vielen Anwendungsbereichen. Schnelle Härtezeit und extrem starker Halt
• Wetterfest durch UV- und Wasserbeständigkeit. Das gewährt eine stabile Haftung im Innen- und Außenbereich
Der fischer Kraftkleber mischt Kraft mit Belastbarkeit. Die Doppelkammerspritze mit dem beigefügten Mischer fügt im 1:1 Verhältnis zwei Komponenten zusammen. Im Ergebnis ein universell einsetzbarer Epoxidharzklebstoff für höchste Belastungen.
Funktion:
• Oberfläche der Glasscheibe und des Metallgriffs reinigen
• Wiederverschließbaren Deckel öffnen. Mischdüse aufdrehen
• Mindestens vier Skalenstriche oder 4 cm der gemischten zwei Komponenten auf Papier ausdrücken
• 2-Komponenten-Klebstoff auf der Rückseite des Metallgriffs auftragen
• Metallgriff auf die Glastür drücken. Nach 10 Minuten ist die Verklebung handfest, nach 1 Stunde funktionsfest. Nach 24 Stunden ist die Verklebung endfest
Stärken
• Universell für fast alle Materialien - Verarbeitungszeit von 6 Minuten (nicht geeignet für PE, PP, PTFE)
• Schnell aushärtend, handfest bereits nach 10 Minuten
• Optimales Mischverhältnis der 2 Komponenten
• Wiederverschließbar dank Deckel durch die mitgelieferten Mischdüsen
Anwendungen
• Stahl
• Holz
• Aluminium
• Stein
• Beton
• Marmor
• Porzellan
• Glas
• Fliesen
• Polystyrol
• Polycarbonat
• Polyamid
• ABS
• Und vielem mehr
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gow-ganz ohne werkzeug |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen





