24GSP24FFORX GSP Armatur GATES, B-Maß 63,4 mm
GlobalSpiral Plus-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:24GSP24FFORX
Rubix:1317464
Hersteller:7347-3072-5
EAN:5414465879197


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | flaches gesicht |
| Rohraußendurchmesser | 38 mm |
Produktdetails : 24GSP24FFORX GSP Armatur GATES, B-Maß 63,4 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral-Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | flaches gesicht |
| Rohraußendurchmesser | 38 mm |
| Anschluss 2 | 24 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen