Referenzen
Gates:24GSP32FL22M
Rubix:3336241
Hersteller:7347-04273-5


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | flansch - o-ring code 61 |
| Rohraußendurchmesser | 38 mm |
Produktdetails : 24GSP32FL22M Pressarmatur DN40
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral-Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | flansch - o-ring code 61 |
| Rohraußendurchmesser | 38 mm |
| Anschluss 2 | 24 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage