HFM-3539-26 Gleitlager mit Bund iglidur H
Gleitlager mit Bund iglidur H
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:HFM-3539-26
Rubix:153797


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : HFM-3539-26 Gleitlager mit Bund iglidur H
Iglidur H Gleitlager für Einsatz unter Wasser mit hoher Temperaturbeständigkeit, hoher mechanischer Belastung und bei Kontakt mit Chemikalien.
Iglidur H Gleitlager für Einsatz unter Wasser mit hoher Temperaturbeständigkeit, hoher mechanischer Belastung und bei Kontakt mit Chemikalien.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 26 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen