GFM-101216-15 Gleitlager mit Bund iglidur G
Gleitlager mit Bund iglidur G
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:GFM-101216-15
Rubix:42407


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : GFM-101216-15 Gleitlager mit Bund iglidur G
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen