MSM-1622-15 Gleitlager iglidur M250

Gleitlager iglidur M250

Siehe technische Informationen
Referenzen
Igus:MSM-1622-15
Rubix:123519
MSM-1622-15 Gleitlager iglidur M250
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MSM-1622-15 Gleitlager iglidur M250


Iglidur M250 Gleitlager für Einsatzorte mit hohem Verschmutzungsgrad, niedrige bis mittlere Geschwindigkeiten, Kantenbelastung, hervorragende Schwingungsdämpfung, schlagzäh, für dicke Wandstärken nach DIN 1850.
Iglidur M250 Gleitlager für Einsatzorte mit hohem Verschmutzungsgrad, niedrige bis mittlere Geschwindigkeiten, Kantenbelastung, hervorragende Schwingungsdämpfung, schlagzäh, für dicke Wandstärken nach DIN 1850.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite15 mm
Werkstoffkunststoff
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,44 exkl. MwSt.
/ Stück
2,90 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 9 Stück
2,44 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 24
1,33 exkl. MwSt. / Stück
25 bis 49
0,72 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,45 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,31 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,27 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 2499
0,24 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,20 exkl. MwSt. / Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage