9777140140 Glasbohrer CeramicMaster 14x100mm

Glasbohrer CeramicMaster 14 x 100mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:12630140, 9777140140
Rubix:1705939
Hersteller:9777140140
9777140140 Glasbohrer CeramicMaster 14 x 100mm Hell
Technische Zusammenfassung
Material des Körpershartmetall
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9777140140 Glasbohrer CeramicMaster 14x100mm


Glasbohrer CeramicMaster 14x100mm heller
Glas- und Fliesenbohrer QuickBit CeramicMaster Ausführung: Mit angespitzter Querschneide und veredelter Oberfläche für geringe Reibung und lange Lebensdauer. Exaktes Anbohren auch auf glatten und empfindlichen Oberflächen. Die Schneiden sind nachschleifbar. Mit 1/4"-Sechskantschaft. Anwendung: Durch die Geometrie der Querschneide werden exakte Löcher auch auf empfindlichen und glatten Oberflächen erreicht. Für Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas etc.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershartmetall
Zolltarifcode82075030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,08 exkl. MwSt.
/ Stück
17,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std