855895 Messing-Zahlenvorhangschloss, mit Einstellb.Kombin., 40 mm

GISS VORHÄNGESCHLOSS, 40 MM, MIT VERÄNDERBARER KOMBINATION

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:855895
Rubix:2861166
EAN:3660338112584
855895 Messing-Zahlenvorhangschloss, mit Einstellb.Kombin., 40 mm

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungMessing
Breite4 mm
Durchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 855895 Messing-Zahlenvorhangschloss, mit Einstellb.Kombin., 40 mm


Einteiliges Gehäuse aus poliertem Messing. Bügel aus vernickeltem Stahl, Länge: 40 mm. Veränderbare Kombination mit 4-Ziffern-Mechanismus.

Stärken

Kompakt und praktisch

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungMessing
Breite4 mm
Durchmesser6 mm
Innenlänge27 mm
576,00 € exkl. MwSt.
/ 96 Stück
685,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std