Referenzen
Fischer:052389
Rubix:2981315
Hersteller:GK
EAN:4006209523896






Produktdetails : GK Gipskartondübel
Schnellste Montage in Gipskarton.
• Einfache und schnelle Montage dank Setzwerkzeug
• Hohe Tragfähigkeit durch formschlüssige Befestigung
• Geringer Platzbedarf hinter der Platte dank kurzer Dübellänge
• Optimal für Serienmontage
• Durch den Kreuzschlitz im Dübelkopf lässt sich der GK auch ohne Setzwerkzeug wie eine Schraube demontieren
Der fischer Gipskartondübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Funktion:
• Der Gipskartondübel GK ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Der GK wird mit dem beigefügten Setzwerkzeug oberflächenbündig in die Gipskartonplatte eingedreht. Das Überdrehen des Dübels ist zu vermeiden. Deshalb ist bei Verwendung von Akkuschraubern das Eindrehmoment zu begrenzen
• Abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von ø 4,0 bis 5,0 mm
• Ab 15 mm Plattendicke mit dem Setzwerkzeug vorbohren
• Nicht geeignet für Gipsfaserplatten sowie geflieste Gipskartonplatten
Stärken
• Der GKM kann aufgrund seiner Materialeigenschaft in Gipskarton- und Gipsfaserplatten eingesetzt und mit unterschiedlichsten Schrauben, Haken und Ösen verwendet werden. Dies eröffnet ein breites Anwendungsfeld
• Das scharfe, selbstbohrende Gewinde ermöglicht eine sichere, formschlüssige Befestigung. Dadurch wird eine hohe Tragfähigkeit erreicht
• Durch den Kreuzschlitz-Antrieb kann ein handelsüblicher Schraubendreher oder Bit verwendet werden. Es ist kein spezielles Setzwerkzeug notwendig
• Durch die kurze Dübellänge wird nur ein geringer Platzbedarf hinter der Platte benötigt. Somit ist der GKM auch bei unbekannter Plattendicke und Hohlraumtiefe einsetzbar
Anwendungen
• Bilder
• Leuchten
• Elektroinstallationen
• Einrichtungsaccessoires
• Serienmontagen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 105x90x60 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 160 g |
| Bohrerdurchmesser | 1 mm |
| Länge | 22 mm |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | gk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std