FSN-TPG 3.9X22 SK PHOS VG Gipsfaserplattenschraube, Trompetenkopf, Vollgewinde
Gipsfaserplattenschraube FSN-TPG
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:665081
Rubix:3899127
Hersteller:FSN-TPG 3,9 x 22 F 1000
EAN:4048962052831



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Produktdetails : FSN-TPG 3.9X22 SK PHOS VG Gipsfaserplattenschraube, Trompetenkopf, Vollgewinde
Die Gipsfaserplattenschraube mit HiLo-Gewinde.
• Kein Vorbohren. Das spart Zeit
• Speziell für die Befestigung von Gipsfaserplatten (fermacell) auf Metall- oder Holzständern
• Korrosionsschutz: Die Schrauben sind phosphatiert
• Doppelgängiges HiLo-Gewinde für schnelleres Einschrauben
Die fischer Gipsfaserplattenschraube FSN-TPG mit kleinem Senkkopf, HiLo-Gewinde, Nadelspitze und Antrieb Kreuzschlitz PH ist ideal zur Befestigung von Gipsfaserplatten auf Metall-Unterkonstruktionen bis 0,7 mm Stärke. Der Kreuzschlitz-PH-Antrieb erlaubt mit Schnellbaugeräten eine sichere und schnelle Verschraubung. Der kleine 60°-Senkkopf dringt in die Gipsfaserplatte ein, ohne diese zu beschädigen. Die Bohrspitze dringt ohne Vorbohren schnell in das Metall ein und sorgt für einen schnellen Anbiss. Das durchgängige HiLo-Gewinde garantiert eine schnelle und zugsichere Verschraubung in der Metall-Unterkonstruktion und damit eine optimale Kraftübertragung.
Funktion:
• Die Gipsfaserplattenschraube mit 60° Senkkopf und Feingewinde befestigen Gipsfaserplatten an bis zu 0,7 mm starken Metallprofilen, ohne Vorbohren
Stärken
• Das Sortiment der fischer Gipsfaserplattenschrauben bietet stets die richtige Lösung für unterschiedlichste Trockenbaukonstruktionen
• Das HiLo-Gewinde gewährleistet eine stabile Fixierung der Gipsfaserplatte und ein flächenbündiges Versenken des Kopfes
• Durch die Nadelspitze greift das Metallgewinde schnell und sicher
• Die extra tiefe Bitaufnahme sorgt für sicheren Halt und damit eine längere Lebensdauer des Werkzeugs
Anwendungen
• Montage von Gipsfaserplatten (fermacell) auf Metallprofilen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Beschichtung | phosphatiert |
| Kopfform | kleiner senkkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage