Referenzen
Brady:811678
Rubix:2846637
Hersteller:811678
EAN:0662820546870


Technische Zusammenfassung
| Modell | ghs esplosivo (pic 1801) |
|---|---|
| Werkstoff | polyester (b-7541) |
Produktdetails : 811678 GHS-Piktogramme - Explosionsgefährlich
GHS-Symbol - GHS01 - Explosionsgefahr
Technische Informationen
Attribute
| Modell | ghs esplosivo (pic 1801) |
|---|---|
| Werkstoff | polyester (b-7541) |
| Länge | 100 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
| Bauform | raute (diamantförmig) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,49 € exkl. MwSt.
/ Packung
18,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage