9229690309 ISO Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 16 ER 125 U9035

Gewindewp.A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29690309, 9229690309
Rubix:1564477
Hersteller:4332163356967
EAN:4332163356967
9229690309 Gewindewp.A 60G Vollp. TN16 ER 125 M U 9

Technische Zusammenfassung

Typ9229690309 gewindewp.a 60g vollp. tn16 er 125 m u 9
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9229690309 ISO Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 16 ER 125 U9035


ISO-Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 16 ER 125 U9035 FORMAT
ISO-Gewindewendeschneidplatte, außen, 60° metrisch, Vollprofil

Technische Informationen


Attribute
Typ9229690309 gewindewp.a 60g vollp. tn16 er 125 m u 9
Zolltarifcode82090020
18,50 exkl. MwSt.
/ Stück
22,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std