Innensechskantschraube Spartex VSTFT8X25EF14H, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 417
Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen, DIN 417, 14 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFT8X25EF14H
Rubix:525465
Hersteller:000417.00000.0080.025
EAN:4043952067697

Produktdetails : DIN417 M8X25 14H Gewindestift mit Schlitz und Zapfen
DIN 417 14 H Gewindestifte mit Zapfen, mit Schlitz Abmessung: M 8 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 417 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,96 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
22,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
