Innensechskantschraube Spartex VSTFT6X12EF14H, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 12 mm | Norm: DIN 417
Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen, DIN 417, 14 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFT6X12EF14H
Rubix:525444
Hersteller:000417.00000.0060.012
EAN:4043952067512

Produktdetails : DIN417 M6X12 14H Gewindestift mit Schlitz und Zapfen
DIN 417 14 H Gewindestifte mit Zapfen, mit Schlitz Abmessung: M 6 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 182 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 417 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
12 mm
