Metrische Gewindestange Elesa+Ganter GN 632.1-M8-63, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 63 mm | Norm: DIN 6332
Gewindestifte mit Kugelzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 632.1-M8-63
Rubix:358835
Hersteller:GN 632.1-M8-63
EAN:4045525325210






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : GN632.1-M8-63 Gewindestift mit Kugelzapfen , für Druckstücke, Stahl
Gewindestifte GN 632.1 mit Kugelzapfen werden in der Regel in Verbindung mit Druckstücken GN 631 / GN 631.5 kombiniert. Der Kugel-Ø d2 ist kleiner als der Gewindekern-Ø, so dass ein Einschrauben von der Kugelseite her möglich ist. Die Kombination von Gewindestiften GN 632.1 und Druckstücken GN 631 / GN 631.5 mit Griffelementen ergibt auf einfache Weise Spannschrauben verschiedenster Art.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Norm | din 6332 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Gewindeart | m8 |
| Durchmesser | 8 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
| Oberfläche | brüniert (black-oxide) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen