Stellschraube Spartex VSTHCT5X12EFA2, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 12 mm | Norm: DIN 915 / ISO 4028

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCT5X12EFA2
Rubix:3933
Hersteller:402825 12
EAN:4043377073457
DIN915 M5X12 A1/A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser5 mm
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4028 M5X12 A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant


Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 5X12 sw2,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normiso 4028
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea2
Gewindeartmetrisch
Typnippel
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,60 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
13,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

5 mm

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (225)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an