Stellschraube Spartex VSTHCT10X70EFA2, Gewindedurchmesser: 10 mm | Länge: 70 mm | Norm: DIN 915 / ISO 4028

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCT10X70EFA2
Rubix:3390494
Hersteller:4028210 70
EAN:4043377334688
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser10 mm
Länge70 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4028 M10X70 A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant


Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 10X70 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge70 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normiso 4028
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea2
Gewindeartmetrisch
Typnippel
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,47 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
110,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

10 mm

Länge

70 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Wählen Sie Varianten (225)