ISO4029 M8X100 A2 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC8X100EFA2
Rubix:3390878
Hersteller:402928 100
EAN:4043377334947
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M8X100 A2 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 8X100 sw4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
236,66 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
281,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Norm