Stellschraube Spartex VSTHCC1,6X5EFA2, Gewindedurchmesser: 1.6 mm | Länge: 5 mm | Norm: DIN 916 / ISO 4029
Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCC1,6X5EFA2
Rubix:3390700
Hersteller:4029216 5
EAN:4043377075253


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO4029 M1.6X5 A2 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 1,6X5 sw0,7
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | iso 4029 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | topfende |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,80 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
37,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
1,6 mm
Länge
5 mm